Eriks
NORGREN

NORGREN Snelkoppeling steker 232110018 buitendraad G1/8

  • ERIKS:11582428
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,74/ stukexcl. btw

€ 10,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
232
Vorm
Steker (male)
Draadaansluiting
Buitendraad BSPP (G)
Maat draadaansluiting (inch)
1/8
Materiaal
Messing, vernikkeld
Grootte
2.7
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Maximale werkdruk
35 bar