Eriks
NORGREN

NORGREN Snelkoppeling slangpilaar 233230600 Ø6

  • ERIKS:11582451
Image 1
▪ Enkele afsluiting: De plug heeft een vrije doorstroom. Wanneer de verbinding verbroken is, wordt de koppeling onmiddellijk afgesloten. De ideale oplossing voor het gebruik van gereedschap met perslucht.
▪ Bediening met een hand
▪ Compacte en stevige uitvoering
▪ Groot debiet, lage drukval
Opslaan in lijst

€ 24,58/ stukexcl. btw

€ 29,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
233
Vorm
Koppelcontactstop
Diameter slangpilaar
6 mm
Materiaal
Messing, vernikkeld