Eriks
NORGREN

NORGREN Snelkoppeling 238220038 binnendraad G3/8

  • ERIKS:11582517
Image 1
▪ Enkele afsluiting: De plug heeft een vrije doorstroom. Wanneer de verbinding verbroken is, wordt de koppeling onmiddellijk afgesloten. De ideale oplossing voor het gebruik van gereedschap met perslucht
▪ Bediening met een hand
▪ Industriële koppeling volgens Europese norm
▪ Groot debiet, lage drukval
▪ Profiel volgens industriële norm
Opslaan in lijst

€ 14,05/ stukexcl. btw

€ 17,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
238
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
Binnendraad BSPP (G)
Maat draadaansluiting (inch)
3/8
Materiaal
Messing, vernikkeld