€ 13,59/ stukexcl. btw
€ 16,44incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | 238 |
Vorm | Koppeling (female) |
Draadaansluiting | Binnendraad BSPP (G) |
Maat draadaansluiting (inch) | 1/4 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Temperatuurgebied | van -20 tot 100 °C |
Doorstroomcapaciteit | 1,000 l/min |
Maximale werkdruk | 35 bar |