Eriks
NORGREN

NORGREN Snelkoppeling 235210048 buitendraad R1/2

  • ERIKS:11582486
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,18/ stukexcl. btw

€ 69,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
235
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
Buitendraad BSPT (R)
Maat draadaansluiting (inch)
1/2
Materiaal
Messing, vernikkeld
Grootte
10
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Maximale werkdruk
35 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ventiel
Messing
Materiaal veer
Roestvaststaal