Eriks
NORGREN

NORGREN Snelkoppeling 235210028 buitendraad R1/4

  • ERIKS:11582485
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,43/ stukexcl. btw

€ 71,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
235
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
Buitendraad BSPT (R)
Maat draadaansluiting (inch)
1/4
Materiaal
Messing, vernikkeld
Grootte
10
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Maximale werkdruk
35 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ventiel
Messing
Materiaal veer
Roestvaststaal