Eriks
NORGREN

NORGREN Snelkoppeling 233420028 binnendraad G1/4

  • ERIKS:11582463
Image 1
▪ Dubbele afsluiting: na ontkoppeling stopt de stroom in de koppeling en in de plug. Het medium wordt in beide verbindingslijnen vastgehouden en de druk wordt niet afgelaten
▪ Bediening met een hand
▪ Compacte en stevige uitvoering
▪ Groot debiet, lage drukval
▪ Uitgebreide reeks van aansluitmogelijkheden
Opslaan in lijst

€ 23,17/ stukexcl. btw

€ 28,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
233
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
Binnendraad BSPP (G)
Maat draadaansluiting (inch)
1/4
Materiaal
Messing, vernikkeld
Grootte
5
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Doorstroomcapaciteit
310 l/min
Maximale werkdruk
35 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ventiel
Messing
Materiaal veer
Roestvaststaal