Eriks
NORGREN

NORGREN Snelkoppeling 233210028 buitendraad G1/4

  • ERIKS:11582447
Image 1
▪ Enkele afsluiting: De plug heeft een vrije doorstroom. Wanneer de verbinding verbroken is, wordt de koppeling onmiddellijk afgesloten. De ideale oplossing voor het gebruik van gereedschap met perslucht.
▪ Bediening met een hand
▪ Compacte en stevige uitvoering
▪ Groot debiet, lage drukval
Opslaan in lijst

€ 17,10/ stukexcl. btw

€ 20,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
233
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
Buitendraad BSPP (G)
Maat draadaansluiting (inch)
1/4
Materiaal
Messing, vernikkeld
Grootte
5
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Doorstroomcapaciteit
560 l/min
Maximale werkdruk
35 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ventiel
Messing
Materiaal veer
Roestvaststaal