Eriks
NORGREN

NORGREN Snelkoppeling 232220018 binnendraad G1/8

  • ERIKS:11582434
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,94/ stukexcl. btw

€ 30,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
232
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
Binnendraad BSPP (G)
Maat draadaansluiting (inch)
1/8
Materiaal
Messing, vernikkeld
Grootte
2.7
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Maximale werkdruk
35 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ventiel
Messing
Materiaal veer
Roestvaststaal