Eriks
NORGREN

NORGREN Snelheidregelventiel T1100C4800 G1/2

  • ERIKS:11586044
Image 1
Opslaan in lijst

€ 134,98/ stukexcl. btw

€ 163,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
T1100
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Aluminium
Type schroefdraad
BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht