Eriks
NORGREN

NORGREN Snelheidregelventiel T1100C1800 G1/8

  • ERIKS:11612181
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,15/ stukexcl. btw

€ 51,00incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
T1100
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Aluminium
Type schroefdraad
BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht