€ 72,86/ stukexcl. btw
€ 88,16incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | T1000 |
Type koppeling | Snelheidsregeling |
Materiaal | Aluminium |
Type schroefdraad | BSPP (G) |
Draadmaat | 1/2 |
Werkdruk | van 0 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht |