Eriks
NORGREN

NORGREN Snelheidregelventiel T1000C1800 G1/8

  • ERIKS:23209353
Image 1
▪ Compacte lichtgewicht in-lijn uitvoeringen
▪ Grote capaciteit
▪ Geschikt voor paneel- en wandmontage
▪ Instelknop met borging
▪ Regelnaald beveiligd tegen losschieten
Opslaan in lijst

€ 31,31/ stukexcl. btw

€ 37,89incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
T1000
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Aluminium
Type schroefdraad
BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht