Eriks
NORGREN

NORGREN Snelheidregelventiel T1000A2800 G1/4

  • ERIKS:11612183
Image 1
▪ Compacte lichtgewicht in-lijn uitvoeringen
▪ Grote capaciteit
▪ Geschikt voor paneel- en wandmontage
▪ Instelknop met borging
▪ Regelnaald beveiligd tegen losschieten
Opslaan in lijst

€ 67,94/ stukexcl. btw

€ 82,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
T1000
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Aluminium legering
Type schroefdraad
BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Materiaal afdichting
NBR