Eriks
NORGREN

NORGREN Snelheidregelventiel M/840 G3/4

  • ERIKS:11586032
Image 1
▪ In-lijn snelheidsregelaars
▪ Regelnaald beveiligd tegen losschieten
▪ Instelknop met borging
▪ Geschikt voor paneelmontage
▪ Hoge werkdruk
Opslaan in lijst

€ 505,96/ stukexcl. btw

€ 612,21incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
M/800
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Aluminium
Type schroefdraad
BSPP (G)
Draadmaat
3/4
Werkdruk
van 0.3 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht