Eriks
NORGREN

NORGREN Snelheidregelventiel C0L511028 Ø10xG1/4

  • ERIKS:11585973
Image 1
▪ Norgren Pneufit® C insteekkoppelingen zijn gebruiksklaar, snel te monteren zonder gereedschap en hebben een grote doorlaat
▪ RVS spanklemringen voor leidingen uit nylon of polyurethaan (85, 95 of 98 durometer)
▪ Vernikkelde messing onderdelen voor weerstand aan corrosie en vervuiling en met lange levensduur
▪ Kwaliteitsafdichting door gebruik van siliconenvrije U-pakkingen
Opslaan in lijst

€ 20,90/ stukexcl. btw

€ 25,29incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit C
Type
C0L51
Type koppeling
Snelheidsregeling
Uitvoeringsvorm
Banjo
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10
Type schroefdraad
BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Functie
Uitlaatsmoring
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Materiaal corpus
PBT
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM (Polyoxymethyleen)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Medium
Perslucht