€ 24,75/ stukexcl. btw
€ 29,95incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Pneufit C |
Type | C0K51 |
Type koppeling | Snelheidsregeling |
Uitvoeringsvorm | Banjo |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 8 |
Type schroefdraad | BSPP (G) |
Draadmaat | 1/2 |
Functie | Toevoersmoring |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Materiaal corpus | PBT |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM (Polyoxymethyleen) |
Materiaal gripring | Roestvaststaal (RVS) |
Medium | Perslucht |