Eriks
NORGREN

NORGREN Snelheidregelventiel C00GE1000 Ø10

  • ERIKS:11585924
Image 1
▪ Grote capaciteit
▪ In-lijnmontage of paneelmontage
▪ Instelknop met borging
▪ Regelnaald beveligd tegen losschienten bij het losschroeven
▪ Onderdelen van vernikkeld messing voor weerstand aan corrosie en vervuiling en een lange levensduur
Opslaan in lijst

€ 27,54/ stukexcl. btw

€ 33,32incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit C
Type
C00GE
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10
Paneelmontage
Nee
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM (Polyoxymethyleen)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Medium
Perslucht