€ 20,84/ stukexcl. btw
€ 25,22incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Pneufit C |
Type | C00GE |
Type koppeling | Snelheidsregeling |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 6 |
Paneelmontage | Nee |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM (Polyoxymethyleen) |
Materiaal gripring | Roestvaststaal (RVS) |
Medium | Perslucht |