Eriks
NORGREN

NORGREN Sledemodule dubbelwerkend M/60132/M/100

  • ERIKS:11580232
Image 1
▪ Eenheid van twee cilinders met doorlopende zuigerstang met grote stijfheid
▪ Glijlagers van hoge kwaliteit verzekeren lange levensduur
▪ Standaard magneetuitvoering
▪ Eenvoudige installatie - reduceert ontwerptijd
Opslaan in lijst

€ 1.852,88/ stukexcl. btw

€ 2.241,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
M/60100/M
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
100 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal huis
Aluminiumlegering, geanodiseerde
Materiaal zuigerstang
Staal, hard verchroomd
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminiumlegering, geanodiseerde
Medium
Perslucht, gefilterd, gesmeerd of ongesmeerd
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 8 bar