€ 1.660,17/ stukexcl. btw
€ 2.008,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | M/60100/M |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 25 mm |
Slaglengte | 50 mm |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Materiaal huis | Aluminiumlegering, geanodiseerde |
Materiaal zuigerstang | Staal, hard verchroomd |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal deksel | Aluminiumlegering, geanodiseerde |
Medium | Perslucht, gefilterd, gesmeerd of ongesmeerd |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 80 °C |
Werkdruk | van 1 tot 8 bar |