Eriks
NORGREN

NORGREN Slangpilaar 292170518 Ø5xG1/8A

  • ERIKS:11582747
Image 1
▪ Vernikkeld messing
▪ Corrosiebestendig
▪ Compact ontwerp
▪ Afdichtingsringen meegeleverd waar nodig
Opslaan in lijst

€ 6,56/ stukexcl. btw

€ 7,94incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
29
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Inwendige diameter slang
5 mm
Maximale werkdruk
18 bar