€ 11,14/ stukexcl. btw
€ 13,48incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | 29 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/4 |
Inwendige diameter slang | 16 mm |
Omgevingstemperatuur | van -18 tot 70 °C |
Werkdruk | van -0.9 tot 18 bar |
Maximale werkdruk | 18 bar |