Eriks
NORGREN

NORGREN Slangpilaar 291170618 Ø6xR1/8

  • ERIKS:11582713
Image 1
▪ Vernikkeld messing
▪ Corrosiebestendig
▪ Compact ontwerp
▪ Afdichtingsringen meegeleverd waar nodig
Opslaan in lijst

€ 2,79/ stukexcl. btw

€ 3,38incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
29
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Inwendige diameter slang
6 mm
Omgevingstemperatuur
van -18 tot 70 °C
Werkdruk
van -0.9 tot 18 bar
Maximale werkdruk
18 bar