Eriks
NORGREN

NORGREN Slangbreukbeveiliging T60C8891 G1

  • ERIKS:11585842
Image 1
▪ Hiermee kan voldaan worden aan veiligheidsvoorschriften EN 983 artikel 5.3.4.3.2
▪ Automatische terugstelling na herstel slangbreuk
▪ Lage drukval
▪ Corrosiebestendige uitvoering
▪ Groot drukbereik
Opslaan in lijst

€ 228,83/ stukexcl. btw

€ 276,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
T60
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1 in
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Materiaal huis
Aluminium
Medium
Perslucht, gefilterd, gesmeerd of ongesmeerd