Eriks
NORGREN

NORGREN Slangbreukbeveiliging T60C2890 G1/4

  • ERIKS:11585833
Image 1
▪ Hiermee kan voldaan worden aan veiligheidsvoorschriften EN 983 artikel 5.3.4.3.2
▪ Automatische terugstelling na herstel slangbreuk
▪ Lage drukval
▪ Corrosiebestendige uitvoering
▪ Groot drukbereik
Opslaan in lijst

€ 82,71/ stukexcl. btw

€ 100,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
T60
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Materiaal huis
Aluminium
Medium
Perslucht, gefilterd, gesmeerd of ongesmeerd