€ 6.903,47/ stukexcl. btw
€ 8.353,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Martonair |
Type | M/3000 |
Functie | Dubbelwerkend |
Boringdiameter | 3 in |
Poortaansluiting | G3/8 in |
Materiaal buis | Staal |
Materiaal zuigerstang | Staal gehard |
Materiaal eindkappen | Staal |
Medium | Perslucht |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Werkdruk | van 2.7 tot 10 bar |
Variant | Standaard |