Eriks
NORGREN

NORGREN Slagcilinder M/3020M

  • ERIKS:11576642
Image 1
▪ Hoog-energetische slag
▪ Geschikt voor toepassingen als markeren, ponsen en licht persen
▪ Robuuste, corrosiebestendige constructie
Opslaan in lijst

€ 4.610,00/ stukexcl. btw

€ 5.578,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Martonair
Type
M/3000
Functie
Dubbelwerkend
Boringdiameter
2 in
Poortaansluiting
G1/4 in
Materiaal buis
Staal
Materiaal zuigerstang
Staal gehard
Materiaal eindkappen
Staal
Medium
Perslucht
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 2.7 tot 10 bar
Variant
Standaard