Eriks
NORGREN

NORGREN Schotdoorvoerkoppeling RVS S00291200 Ø12

  • ERIKS:23600594
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,74/ stukexcl. btw

€ 137,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit S
Fabrikant ID
S00291200
Vorm
Schot
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Buitendiameter leiding
12 mm
Werkdruk
van -0.9 tot 15 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 225 °C