Eriks
NORGREN

NORGREN Schotdoorvoerkoppeling 430290400 Ø4

  • ERIKS:11582938
Image 1
▪ Robuust en duurzaam
▪ Geschikt voor de meeste industriële toepassingen
▪ Breed gamma modellen en groottes
▪ Schroefdraad van 1/8” tot 1” BSP
▪ Worden geleverd met klemringen, klemmoeren en bijhorende afdichtingsringen
Opslaan in lijst

€ 12,28/ stukexcl. btw

€ 14,86incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
43
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Schot
Aansluiting 1
4 mm
Sleutelwijdte
10 mm
Sleutelwijdte 2
13 mm