Eriks
NORGREN

NORGREN Schotdoorvoerkoppeling 240290806 Ø8-Ø6

  • ERIKS:11582536
Image 1
▪ Ideaal voor toepassingen met vacuüm
▪ Voor eenvoudige en snelle verbindingen van pneumatische schakelingen
▪ Mooie en compacte design
▪ Precisie machinaal bewerkt voor totale betrouwbaarheid
▪ Corrosiebestendig
▪ Unieke karteling verzekert een goede greep op de leiding zelfs al is de koppeling met de hand aangespannen Ideaal voor gebruik in kleine ruimten waar kleine krommingen nodig zijn
▪ Klemmoeren meegeleverd
Opslaan in lijst

€ 12,10/ stukexcl. btw

€ 14,64incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
24
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Recht
Aansluiting 1
8x6mm
Aansluiting 2
6x4mm
Sleutelwijdte
17 mm
Bedrijfstemperatuur
van -18 tot 70 °C
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar