Eriks
NORGREN

NORGREN Schotdoorvoerkoppeling 100311212 Ø12

  • ERIKS:11581856
Image 1
▪ Zeer compact
▪ Gemakkelijk insteken van de leidingen voor snelle montage van persluchtcircuits
▪ Sterke hechting van de leiding
▪ Siliconenvrije O-ringen
▪ Betrouwbaar en corrosiebestendig
Opslaan in lijst

€ 23,76/ stukexcl. btw

€ 28,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit
Type
10031
Fabrikant ID
100311212
Vorm
Schot
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12 mm
Werkdruk
van -0.9 tot 18 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C