Eriks
NORGREN

NORGREN Schotdoorvoerkoppeling 100310606 Ø6

  • ERIKS:11581853
Image 1
▪ Zeer compact
▪ Gemakkelijk insteken van de leidingen voor snelle montage van persluchtcircuits
▪ Sterke hechting van de leiding
▪ Siliconenvrije O-ringen
▪ Betrouwbaar en corrosiebestendig
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/02/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit
Type
10031
Fabrikant ID
100310606
Vorm
Schot
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Werkdruk
van -0.9 tot 18 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C