€ 29,87/ stukexcl. btw
€ 36,14incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Pneufit |
Type | 10029 |
Fabrikant ID | 100291200 |
Vorm | Schot |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Werkdruk | van -0.9 tot 18 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |