Eriks
NORGREN

NORGREN Schotdoorvoerkoppeling 100290800 Ø8

  • ERIKS:11581848
Image 1
▪ Zeer compact
▪ Gemakkelijk insteken van de leidingen voor snelle montage van persluchtcircuits
▪ Sterke hechting van de leiding
▪ Siliconenvrije O-ringen
▪ Betrouwbaar en corrosiebestendig
Opslaan in lijst

€ 15,64/ stukexcl. btw

€ 18,92incl. btw

86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit
Type
10029
Fabrikant ID
100290800
Vorm
Schot
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Werkdruk
van -0.9 tot 18 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C