€ 61,78/ stukexcl. btw
€ 74,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | RT/57100/M |
Functie | Enkelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 10 mm |
Slaglengte | 25 mm |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Draadvorm zuigerstang | Buitendraad |
Draadmaat zuigerstang | M 4 |
Materiaal buis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal zuigerstang | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal eindkappen | Aluminium |
Medium | Perslucht |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Werkdruk | van 2 tot 10 bar |
Variant | Standaard |
Afdichting | Lage wrijving |