€ 204,38/ stukexcl. btw
€ 247,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | RT/57200/MF |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 40 mm |
Slaglengte | 200 mm |
Poortaansluiting | Rc1/8 in |
Draadvorm zuigerstang | Buitendraad |
Draadmaat zuigerstang | M 12x1.25 |
Materiaal buis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal zuigerstang | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal eindkappen | Aluminium |
Medium | Perslucht |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Variant | Zijaansluiting, vlakke bodem |
Afdichting | Lage wrijving |