Eriks
NORGREN

NORGREN Rondcilinder dubbelwerkend RT/57220/M/25

  • ERIKS:11579785
Image 1
▪ Bespaart 20% ruimte in vergelijking met de basislengte van een overeenkomstige ISO/VDMA-cilinder
▪ Lage wrijving, afdichtingen met lange levensduur
▪ Dubbel gefelste verbinding tussen buis en bodem/deksel
▪ Standaard magneetuitvoering
Opslaan in lijst

€ 81,98/ stukexcl. btw

€ 99,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
RT/57200/M
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
Rc1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 8
Materiaal buis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal eindkappen
Aluminium
Medium
Perslucht
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Variant
Standaard
Afdichting
Lage wrijving