Eriks
NORGREN

NORGREN Rondcilinder dubbelwerkend RM/55464/M/300

  • ERIKS:11578888
Image 1
▪ Clean line ontwerp
▪ Lage wrijving, afdichtingen met lange levensduur
▪ Standaard magneetuitvoering
▪ Werkt met ongesmeerde perslucht
Opslaan in lijst

€ 469,04/ stukexcl. btw

€ 567,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
RM/55401/M
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
63 mm
Slaglengte
300 mm
Poortaansluiting
G3/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal buis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal eindkappen
Aluminium geanodiseerd
Medium
Perslucht
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Variant
Standaard
Afdichting
Lage wrijving