€ 244,05/ stukexcl. btw
€ 295,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | RM/55401/M |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Instelbaar |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 32 mm |
Slaglengte | 90 mm |
Poortaansluiting | G1/8 in |
Draadvorm zuigerstang | Buitendraad |
Draadmaat zuigerstang | M 10x1.25 |
Materiaal buis | Aluminium geanodiseerd |
Materiaal zuigerstang | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal eindkappen | Aluminium geanodiseerd |
Medium | Perslucht |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Variant | Standaard |
Afdichting | Lage wrijving |