Eriks
NORGREN

NORGREN Rondcilinder dubbelwerkend M/6025/25

  • ERIKS:11611857
Image 1
  • Stevige, compacte eenheden
  • Integrale scharnier aan bodemzijde
  • Corrosiebestendige constructie
  • Synthetische rubberbuffers aan het einde van de slag
Opslaan in lijst

€ 423,52/ stukexcl. btw

€ 512,46incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Martonair
Type
M/6000
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M10
Materiaal buis
Aluminium
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal eindkappen
Aluminium-drukgegoten
Medium
Perslucht
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Variant
Standaard