€ 375,20/ stukexcl. btw
€ 453,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Martonair |
Type | M/6000 |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Nee |
Boringdiameter | 25 mm |
Slaglengte | 15 mm |
Poortaansluiting | G1/8 in |
Draadvorm zuigerstang | Buitendraad |
Draadmaat zuigerstang | M10 |
Materiaal buis | Aluminium |
Materiaal zuigerstang | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal eindkappen | Aluminium-drukgegoten |
Medium | Perslucht |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Werkdruk | van 2 tot 10 bar |
Variant | Standaard |