€ 388,93/ stukexcl. btw
€ 470,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Martonair |
Type | M/6000 |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Nee |
Boringdiameter | 16 mm |
Slaglengte | 75 mm |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Draadvorm zuigerstang | Buitendraad |
Draadmaat zuigerstang | M 6 |
Materiaal buis | Aluminium |
Materiaal zuigerstang | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal eindkappen | PA, glasgevuld |
Medium | Perslucht |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Werkdruk | van 2 tot 10 bar |