Eriks
NORGREN

NORGREN Rondcilinder dubbelwerkend M/6016/100

  • ERIKS:11577227
Image 1
  • Stevige, compacte eenheden
  • Integrale scharnier aan bodemzijde
  • Corrosiebestendige constructie
  • Synthetische rubberbuffers aan het einde van de slag
Opslaan in lijst

€ 437,95/ stukexcl. btw

€ 529,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Martonair
Type
M/6000
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
100 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 6
Materiaal buis
Aluminium
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal eindkappen
PA, glasgevuld
Medium
Perslucht
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Variant
Standaard