Eriks
NORGREN

NORGREN Roestvast stalen ISO rondcilinder magneetuitvoering dubbelwerkend KM/8025/M/50

  • ERIKS:11577168
Image 1
▪ Corrosie- en zuurbestendig
▪ Standaard magneetuitvoering
▪ Voldoen aan ISO 6432
▪ Geschikt voor toepassingen in de voedingsindustrie
▪ Met kunststof buffers of met instelbare buffering
▪ Inclusief moer op zuigerstang en moer op deksel
Opslaan in lijst

€ 370,29/ stukexcl. btw

€ 448,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
KM/8000/M
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 6432
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal buis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal afdichting zuigerstang
PUR (Polyurethaan)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal eindkappen
Roestvaststaal (RVS)
Medium
Perslucht
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Variant
Standaard
Gecertificeerd
FDA approved