€ 453,52/ stukexcl. btw
€ 548,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | KM/8000/M |
Functie | Dubbelwerkend |
ISO-norm | ISO 6432 |
Demping | Instelbaar |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 20 mm |
Slaglengte | 60 mm |
Poortaansluiting | G1/8 in |
Draadvorm zuigerstang | Buitendraad |
Draadmaat zuigerstang | M 8 |
Materiaal buis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal zuigerstang | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal afdichting zuigerstang | PUR (Polyurethaan) |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal eindkappen | Roestvaststaal (RVS) |
Medium | Perslucht |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Variant | Standaard |
Gecertificeerd | FDA approved |