Eriks
NORGREN

NORGREN Roestvast stalen ISO rondcilinder magneetuitvoering dubbelwerkend KM/55033/M/80

  • ERIKS:12377574
Image 1
▪ Clean line ontwerp
▪ Hoge corrosie- en zuurbestendigheid
▪ Standaard magneetuitvoering
▪ Ideaal voor toepassingen in de voedingsindustrie
▪ Speciale extra zware schraapring standaard
Opslaan in lijst

€ 819,87/ stukexcl. btw

€ 992,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
KM/55001/M
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 6431
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
80 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal buis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal eindkappen
Roestvaststaal (RVS)
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Variant
Standaard