Eriks
NORGREN

NORGREN Rechte opschroefkoppeling 432260618 Ø6xG1/8

  • ERIKS:11583069
Image 1
▪ Robuust en duurzaam
▪ Geschikt voor de meeste industriële toepassingen
▪ Breed gamma modellen en groottes
▪ Schroefdraad van 1/8” tot 1” BSP
▪ Worden geleverd met klemringen, klemmoeren en bijhorende afdichtingsringen
Opslaan in lijst

€ 4,49/ stukexcl. btw

€ 5,43incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
43
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Recht
Aansluiting 1
6 mm
Aansluiting 2
1/8" BSPP(G)
Sleutelwijdte
14 mm
Sleutelwijdte 2
13 mm