Eriks
NORGREN

NORGREN Rechte koppeling 430201200 Ø12

  • ERIKS:11582928
Image 1
▪ Robuust en duurzaam
▪ Geschikt voor de meeste industriële toepassingen
▪ Breed gamma modellen en groottes
▪ Schroefdraad van 1/8” tot 1” BSP
▪ Worden geleverd met klemringen, klemmoeren en bijhorende afdichtingsringen
Opslaan in lijst

€ 13,16/ stukexcl. btw

€ 15,92incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 03/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
43
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Recht
Aansluiting 1
12 mm
Sleutelwijdte
22 mm
Sleutelwijdte 2
18 mm