€ 6,37/ stukexcl. btw
€ 7,71incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Pneufit C |
Type | C0232 |
Fabrikant ID | C02320428 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/4 |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |